Beli harga bracket di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Joint bracket 19-inch flat (Braket Manajemen Kabel)
    44%
    Mulai

    Rp15.900

    TRUSCO Joint bracket 19-inch flat (Braket Manajemen Kabel)
    Deskripsi:
    Usage:Connecting fitting bracket.Auto parts fixture bracket.Can be used for various occasions such as carpentry.
    atribut:
    • Hole Diameter (phi mm): 6.5
    • Plate Thickness (mm): 2
    • Hole Pitch (mm): 25
    • Purpose of Use: Connecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
    • Width (mm): 19
  2. TRUSCO Shelf Bracket KLT Type Stainless Steel (Penyangga Rak)
    73%
    Mulai

    Rp109.900

    TRUSCO Shelf Bracket KLT Type Stainless Steel (Penyangga Rak)
    Deskripsi:
    Put shelf bord on short side.
    atribut:
    • Accessories: Flat head tapping screw long, short 3 each
    • Dimension W (mm): 25
    • Number of Mounting Holes: 6
    • Plate Thickness (mm): 3
    • Purpose of Use: To make shelf.
  3. Philips Bracket TV (Breket TV)
    Mulai

    Rp139.900

    Philips Bracket TV (Breket TV)
    atribut:
    • Compatible for: Screen size 49 inch
  4. SAN-EI Shower
    Mulai

    Rp179.900

    SAN-EI Shower
    Deskripsi:
    Shower bracket included
  5. SAN-EI Relaxation Shower
    Mulai

    Rp369.900

    SAN-EI Relaxation Shower
    Deskripsi:
    - dapat mengatur pola air shower sesuai keinginan- terdapat 3 pola pancuran yang berbeda- panjang selang metal 1.5 meter- sudah termasuk braket untuk shower
  6. D'Antenna Antenna Cable (Kabel Coaxial)
    Mulai

    Rp72.900

    D'Antenna Antenna Cable (Kabel Coaxial)
    Deskripsi:
    Cable D ANTENNA D-415 RG58 for antenna rig / car antenna / bracket And HT 4 meters.
  7. WAKI Mesh Panel
    Mulai

    Rp1.399.900

    WAKI Mesh Panel
    atribut:
    • Frame Dimensions: 50 x 50mm
    • Dimensions (W x H) (mm): 900 x 1800
    • Color: black
    • Material: Steel (epoxy powder coating)
    • Wire Diameter (mm): (Outer frame) 6, (Net) 3
  8. TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)
    69%
    Mulai

    Rp5.900

    TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)
    Deskripsi:
    Use:Reinforcing, fall prevent, shelf bracket, brackets.
    atribut:
    • Dimension W (mm): 16
    • Material: Steel
    • Purpose of Use: For reinforcement, fall prevention, shelf board, and bracket etc.
    • Surface Processing: Uniqlo Over Rhodium Plated Finish
  9. LIVEO Wall  Drying Hangers
    Mulai

    Rp839.900

    LIVEO Wall Drying Hangers
    Deskripsi:
    Wall Drying Hangers Liveo LV-306. Detail Produk dari Liveo LV306: Jemuran dinding type LV306 ini memiliki panjang pipa 1 meter (1.1cm bracket) x 3 batang pipa, Terbuat dari Stainless Steel (type 304) Anti Karat & Garansi 1 Tahun, Mampu menahan beban hingga 25kg bisa untuk menjemur sprei, dll. Pemasangannya mudah dengan cara di bor di tembok/dinding rumah dengan 4 buah dynabolt (kami menyediakan jasa pemasangan dengan tarif 100rb/produk hanya untuk wilayah Jabodetabek). Penggunaan nya juga sangat mudah jika ingin di gunakan tinggal tarik saja batang pipa sampai full terbentang (90cm) jika sudah selesai di gunakan tinggal dorong kembali batang pipa tadi ke dalam (20cm). Kemasan LV-306: Terpisah antara dus bracket (Siku) dengan Pipa Jemuran. Tersedia di dalam kemasan:- Free 12 Suspending Rings untuk gantungan baju (Hanger) - Mur dan baut komplet sesuai batang jemuran - Dynabolt untuk pemasangan di dinding
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  10. WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
  11. EXAIR Alumunium Steel Line Vac
    Mulai

    Rp2.799.900

    EXAIR Alumunium Steel Line Vac
    Deskripsi:
    EXAIR's compressed air operated Line Vac connects to standard hose to create a powerful in-line conveyor. Line Vac conveyors are ideal for moving large volumes of material over long distances. The material flow rate is easily controlled with a pressure regulator. An optional bracket permits easy mounting. No moving parts or electricity assures maintenance free operation. Sizes will fit from 3/8inch to 5inch inside diameter hose. Available in aluminum, type 303 stainless steel or type 316 stainless steel.
  12. Daiken Hanger Rail
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Daiken Hanger Rail
    Deskripsi:
    Usage:Track for running interior hanging wheel, Use to suspend transport hanger cars.
    atribut:
    • Material: Steel
    • Total Length (mm): 3640
    • Purpose of Use: A track for suspending wheels to run inside. Used for hanging transportation of hanger cars.
Daftar Harga harga bracket Terbaru October 2026
TRUSCO Joint bracket 19-inch flat (Braket Manajemen Kabel)Rp15.900
Tatalogam Bracket LRp15.900
TRUSCO Shelf Bracket KLT Type Stainless Steel (Penyangga Rak)Rp109.900
Philips Bracket TV (Breket TV)Rp139.900
WEIDMULLER Connect Power 1-Phase Pro-ERp289.900
SAN-EI ShowerRp179.900
SAN-EI Relaxation ShowerRp369.900
D'Antenna Antenna Cable (Kabel Coaxial)Rp72.900
WAKI Mesh PanelRp1.399.900
TRUSCO Uniqlo Steel Corner Stay (Thick Type)Rp5.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)